アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
レディーススタイリッシュパンツ(1タック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12087279
品番
3224
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
シンプルデザインのスタンダードレディースパンツ。
材質
ボタン/金属、ファスナー/エフロンR(スライダー/金属)
色
アースグリーン
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
66〜73
機能
帯電防止
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
5