松本ナース
松本ナースの 事務用品
松本ナースの その他医療事務用品
つなぎねまき ビンテージツイル WファスナーII型ホックカバー付 チェックホワイト 4600シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12087348
品番
4600
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ロック機能付きファスナーとホックカバーで本人の開閉を防止します。首元から足元までのオープンファスナーで着脱が容易にできます。スライダーが破損した時に、容易に交換することができます。
身長(cm)
170〜180
色
チェックホワイト
胸囲(cm)
96〜104
材質
ビンテージツイル(ポリエステル65%・綿35%)
サイズ
LL
アズワン品番
7-9338-04