松本ナース
松本ナースの 事務用品
松本ナースの その他医療事務用品
つなぎねまき ビエラ WファスナーII型ホックカバー付 ブルー 4300シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12087384
品番
4300
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ロック機能付きファスナーとホックカバーで本人の開閉を防止します。首元から足元までのオープンファスナーで着脱が容易にできます。スライダーが破損した時に、容易に交換することができます。
材質
ビエラ(綿65%・ポリエステル35%)
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
170〜180
色
ブルー
サイズ
LL
アズワン品番
7-9339-04