- ソフトナース(R) 手術台用 オペ台全身用 アルケア 12087445

ソフトナース(R) 手術台用 オペ台全身用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12087445品番-
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。手術台に合わせたサイズになっており、専用カバーも付属しています。温水(95℃まで)で洗浄でき、本体は乾燥器・オートクレーブ滅菌(105℃まで)も可能です。※手術台の上敷きとして使用する場合、ベースマットレス及びパッドの表面素材によりマットレス間のズレが生じることがございます。角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。

材質本体/低反発ウレタンフォーム カバー/ポリウレタン適応体重(kg)0~140質量(kg)2.8洗濯方法洗濯可(95℃まで)・乾燥機可(本体のみ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1900×500×60アズワン品番7-9364-01
注意
※付属カバーは乾燥機・オートクレーブ不可です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする