ソフトナース(R) 手術台用 オペ台全身用 オペ台半身用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12087454 品番-
参考基準価格(税別)¥57,580 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。手術台に合わせたサイズになっており、専用カバーも付属しています。温水(95℃まで)で洗浄でき、本体は乾燥器・オートクレーブ滅菌(105℃まで)も可能です。※手術台の上敷きとして使用する場合、ベースマットレス及びパッドの表面素材によりマットレス間のズレが生じることがございます。角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。

材質本体/低反発ウレタンフォーム カバー/ポリウレタン 洗濯方法洗濯可(95℃まで)・乾燥機可(本体のみ) 質量(kg)1.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)950×500×60 適応体重(kg)0〜140 アズワン品番7-9364-02
注意
※付属カバーは乾燥機・オートクレーブ不可です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする