ベッドサイドテーブル ワイド・一体型テーブルタイプ 900×43mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12087680 品番BT38-3
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,005
販売価格(税別)
44,550

裏面まで凹凸の少ない一体型テーブルのため清拭しやすく、表面を清潔に保つことが可能です。丈夫で安定感がある高耐荷重(20kg)タイプです。足元がU字型になっているため、床頭台の収納や車椅子の方の使用も可能です。幅900mmのワイドテーブルです。

材質本体/アルミニウム、テーブル/PE(ポリエチレン) ベース高(mm)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)【脚部(足元)】外寸:870×416.5/内寸:750×356.5 質量(kg)約15 テーブル寸法(mm)900×430 テーブル高さ(mm)725〜1050 キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-9389-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする