曜日別特売
MERASA-SN メラサのお散歩II アズワン 12087689

MERASA-SN メラサのお散歩II アズワン 12087689
MERASA-SN メラサのお散歩II アズワン 12087689
MERASA-SN メラサのお散歩II アズワン 12087689

メラサのお散歩II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12087689品番MERASA-SN
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

道具を使わず点滴台に容易に取り付けでき、安定性に優れています。スタッキング仕様の6本足の新型点滴台にも対応可能です。ドレーンを吸引中の患者の移動に便利です。MERASA-S800・S900両方に対応しています。

本体寸法(mm)297×260×355材質ステンレス(SUS304)適合【メラサキューム】MERASA-S800/S900質量(kg)1.4アズワン品番7-9400-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする