透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード12087865 品番-
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます

寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属) 公差(mm)±1(寸法) 寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】400×150 質量(kg)約5 材質PET樹脂(透明) 高さ(mm)650 横幅(mm)1200 サイズL 板厚(mm)5 アズワン品番7-9451-02
注意
※納品時は表面に傷防止フィルムが貼られています

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする