プロテインシェーカー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12088075 品番 KH-074
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

大容量 500mLなのでシェイクして溶かしやすく、形がシンプルなので使用後のお手入れも簡単です。粉末のプロテインを牛乳または水と簡単にシェイク して、そのまま飲めるプロテインシェーカーです。

ブラック 質量(g)約80 容量(mL)500 目盛100mL刻み 寸法(mm)170×82×82 材質ボトル・キャップ/PP(ポリプロピレン) 耐用温度(℃)-20〜90(ボトル・キャップ) アズワン品番7-9481-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12088100
2023-12-30
用途:
筋トレの後
有限会社創21 様

色んなシェーカーを使用してきたが、これは良い。掴みやすいボディー、ちょうど良い大きさ、洗いやすい。シンプルだがしっくりくる。
漏れると言うレビューは締め方が悪いだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする