曜日別特売
KH-076 プロテインシェーカー 小久保工業所 12088100

プロテインシェーカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード12088100品番KH-076
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

大容量 500mLなのでシェイクして溶かしやすく、形がシンプルなので使用後のお手入れも簡単です。粉末のプロテインを牛乳または水と簡単にシェイク して、そのまま飲めるプロテインシェーカーです。

グリーン質量(g)約80容量(mL)500目盛100mL刻み寸法(mm)170×82×82材質ボトル・キャップ/PP(ポリプロピレン)耐用温度(℃)-20~90(ボトル・キャップ)アズワン品番7-9481-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12088100
2023-12-30
用途: 筋トレの後
有限会社創21

色んなシェーカーを使用してきたが、これは良い。掴みやすいボディー、ちょうど良い大きさ、洗いやすい。シンプルだがしっくりくる。
漏れると言うレビューは締め方が悪いだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする