ライクイット
ライクイットの 事務用品
ライクイットの その他医療事務用品
スリムストッカー スーパースリム3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12088188
品番
FBS-3_C_WH
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付きです。引出し内の分別内容がひと目でわかる分別区分シール付きです。引出しの抜け落ち防止機能付きです。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×465×840
段数
スーパースリム3段
容量(L)
27(1段あたり9)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)・スチール
アズワン品番
7-9498-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000