ライクイット
ライクイットの 事務用品
ライクイットの その他医療事務用品
スリムストッカー ワイド3段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12088206
品番
BW-3_C_WH
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
移動に便利なキャスター付きです。引出し内の分別内容がひと目でわかる分別区分シール付きです。引出しの抜け落ち防止機能付きです。
段数
ワイド3段
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)・スチール
容量(L)
60(1段あたり20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×465×835
質量(kg)
6.1
アズワン品番
7-9498-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000