神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト E2411
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12088275
品番
E2411-1
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ポケットのサテンテープで上質感アップ!軽量素材の快適ベスト
色
ネイビー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
89
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
50
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用