north coast
north coastの 事務用品
north coastの その他医療事務用品
上腕固定ストラップ NC16013シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12088355
品番
NC16013-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上腕の固定が可能です。
材質
ナイロン
洗濯方法
中性洗剤、冷水による手洗い
サイズ
S
適応体重(kg)
45未満(目安)
適応身長(cm)
150未満
アズワン品番
7-9519-01