north coast
north coastの 事務用品
north coastの その他医療事務用品
上腕固定ストラップ NC16013シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12088380
品番
NC16013-2
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上腕の固定が可能です。
材質
ナイロン
洗濯方法
中性洗剤、冷水による手洗い
サイズ
L
適応体重(kg)
61〜84(目安)
適応身長(cm)
160〜180
アズワン品番
7-9519-03