神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン E2451
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088388
品番
E2451-1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ラクラクウエストで足さばき良く動ける軽快なAラインスカート
色
ネイビー
サイズ
XL
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100%
機能
ホームクリーニング可能
丈(cm)
57
性別
女性用