神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
タイトスカート E2450
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088415
品番
E2450-1
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽快ストレッチ素材のタイトスカートで快適にお仕事!
色
ネイビー
サイズ(号)
5
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
91
混率(%)
ポリエステル100%
機能
ホームクリーニング可能
丈(cm)
52
性別
女性用