ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12088416 品番 NC16008-1
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

肩の固定に使用します。腰ベルト・親指ループとのコンビネーションで、手の位置を固定可能です。

サイズS ベルト長さ(mm)つり部/970、ウエスト部/910 材質綿、ナイロン 洗濯方法手洗い可、洗濯機可、乾燥機可 本体寸法(mm)210×340 アズワン品番7-9521-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする