north coast
north coastの 事務用品
north coastの その他医療事務用品
ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088450
品番
NC16008-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
肩の固定に使用します。腰ベルト・親指ループとのコンビネーションで、手の位置を固定可能です。
サイズ
XL
ベルト長さ(mm)
つり部/1320、ウエスト部/1170
材質
綿、ナイロン
洗濯方法
手洗い可、洗濯機可、乾燥機可
本体寸法(mm)
240×510
アズワン品番
7-9521-04