20782 フェルト絆(R) プレカットシート アルケア 12088520

20782 フェルト絆(R) プレカットシート アルケア 12088520
20782 フェルト絆(R) プレカットシート アルケア 12088520

フェルト絆(R) プレカットシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(3枚)
内容量1箱(3枚)注文コード12088520品番20782
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

足の免荷のための、のり付きフェルトです。処置を担当する方が、ハサミ1本で容易に患者の足の状態に合わせた加工を行えます。直接足底に貼り付けるので、履いたり脱いだりする必要がなく、常に免荷をし続けられます。コンパクトで使い勝手の良いプレカットシートと、大判で経済性の高いフリーカットシートの2サイズがあります。

寸法(mm)580×400×厚さ5種類フリーカットシート材質羊毛フェルト、ゴム系粘着剤アズワン品番7-9537-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする