神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ E2490
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12088528
品番
E2490-1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽やかなストレッチ素材仕立ての美脚パンツ
色
ネイビー
サイズ(号)
11
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
86(フリーサイズ)
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用