やわらかウエストショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12088547 品番 21083
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハサミで股上の長さ調整が可能で、ストーマ袋を通す穴は切れ目を入れるだけで使用可能です。※マチ部(股下部)はカットできません。肌にやさしい綿混素材で、体側には縫い目がなく、着ごこちの良さを細部まで追求しました。※マチ部(股下部)にのみ縫い目があります。ゴムによる圧迫がなく、包み込むようなフィット感を実現しました。洗濯による劣化が少なく洗って何度も使用できます。

股上(cm)45 裾幅(cm)18 シュガーブラウン 材質綿65%、ポリウレタン35% ヒップ(cm)92〜100(目安) サイズL アズワン品番7-9538-03
注意
※製造元:グンゼ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする