21092 やわらかウエストショーツ アルケア 12088574

21092 やわらかウエストショーツ アルケア 12088574
21092 やわらかウエストショーツ アルケア 12088574

やわらかウエストショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレーモク
サイズM
内容量1枚注文コード12088574品番21092
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハサミで股上の長さ調整が可能で、ストーマ袋を通す穴は切れ目を入れるだけで使用可能です。※マチ部(股下部)はカットできません。肌にやさしい綿混素材で、体側には縫い目がなく、着ごこちの良さを細部まで追求しました。※マチ部(股下部)にのみ縫い目があります。ゴムによる圧迫がなく、包み込むようなフィット感を実現しました。洗濯による劣化が少なく洗って何度も使用できます。

股上(cm)43裾幅(cm)17グレーモク材質綿65%、ポリウレタン35%ヒップ(cm)87~95(目安)サイズMアズワン品番7-9539-02
注意
※製造元:グンゼ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする