神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の キュロット オフィスウェア
美形キュロット:ラップキュロット SA195C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088589
品番
SA195C-1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フロント部分にラップスカートをプラスし上品に!快適さ抜群のラップキュロット
色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100%
機能
ホームクリーニング可能
丈(cm)
50
性別
女性用