床頭台 鍵付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-954-01 注文コード12088608 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。

キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き) 質量(kg)約12 材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂 天板耐荷重(kg)5(補助) 天板寸法(mm)480×250(補助/有効) 付属品鍵2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む) アズワン品番7-954-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする