ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
床頭台 鍵付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-954-02
注文コード
12088617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。
キャスター
Φ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)
質量(kg)
約12
材質
本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)
5(補助)
天板寸法(mm)
480×250(補助/有効)
色
ピンク
付属品
鍵2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×760(キャスター含む)
アズワン品番
7-954-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000