やわらかウエストショーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード12088626 品番21101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ハサミで股上の長さ調整が可能で、ストーマ袋を通す穴は切れ目を入れるだけで使用可能です。※マチ部(股下部)はカットできません。肌にやさしい綿混素材で、体側には縫い目がなく、着ごこちの良さを細部まで追求しました。※マチ部(股下部)にのみ縫い目があります。ゴムによる圧迫がなく、包み込むようなフィット感を実現しました。洗濯による劣化が少なく洗って何度も使用できます。

ヒップ(cm)82〜90(目安) サイズS 股上(cm)42 ブルー 裾幅(cm)16 材質綿65%、ポリウレタン35% アズワン品番7-9540-01
注意
※製造元:グンゼ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12088626 21101 12088565 21091 やわらかウエストショーツ アルケア やわらかウエストショーツ アルケア 1枚 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ代替品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする