パラストーマベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS アズワン品番7-9541-04 注文コード12088696 品番20901
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はサイズ・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

継続使用を考慮した傍ストーマ固定ベルトです。
開口部にはハードメッシュと合皮を使用しており、伸縮しない材質なので、しっかりと面板を押さえられます。
2つの面ファスナーを使って空き部分を微調整できるので、様々なストーマ装具にフィットした装着が可能です。
面ファスナー式の開口部が前面にあるので、寝ている状態でもラクに着脱操作をおこなえます。

穴径(Φmm)70 直径(Φmm)【適合リングシール】60〜70 サイズS 適応胴囲(cm)75〜85 アズワン品番7-9541-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする