神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA212V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12088756
品番
SA212V-2
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ウエストのサテンテープで美シルエット見せ!上品なツイード調素材のベスト
色
グレー
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100%
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
性別
女性用