神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン SA215S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088923
品番
SA215S-2
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
軽やかなツイード調素材で仕立てたラクラクウエストの美形スカート
色
グレー
サイズ
XL
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
107
混率(%)
ポリエステル100%
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
丈(cm)
56
性別
女性用