アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
レディースストレートパンツ ホワイト 802-80APシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088924
品番
802-80AP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
ウエスト(cm)
77〜83
ヒップ(cm)
112
股下(cm)
80
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(ラチネ素材)
アズワン品番
7-9548-05