アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
レディースストレートパンツ ネイビー 802-80APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12088976
品番
802-80AP
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ヒップ(cm)
106
混率(%)
ポリエステル100(ラチネ素材)
ウエスト(cm)
71〜77
股下(cm)
85
色
ネイビー
サイズ
LL
アズワン品番
7-9549-04