神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ベスト SA230V
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12089009
品番
SA230V-7
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
花びらイメージの便利な二重ポケット付き!品よく華やぐ大人のピンクチェックベスト
色
ブラック
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
100
混率(%)
ポリエステル70%・毛30%
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
機能
ホームクリーニング可能
性別
女性用