アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
レディースコード診察衣 267-60APシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089010
品番
267-60AP S
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス
胸囲(cm)
92
材質
ポリエステルツイル(ポリエステル100%)
サイズ
S
袖丈(cm)
21
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
68
アズワン品番
7-9551-01