SA230V-7 ベスト SA230V 神馬本店 12089018 SA230V-7 ベスト SA230V 神馬本店 12089018

ベスト SA230V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12089018 品番 SA230V-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

花びらイメージの便利な二重ポケット付き!品よく華やぐ大人のピンクチェックベスト

ブラック サイズ(号)17 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル70%・毛30% 肩幅(cm)38 着丈(cm)53 機能ホームクリーニング可能 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする