レディースコード診察衣 267-60APシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12089028 品番 267-60AP L
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス

胸囲(cm)100 材質ポリエステルツイル(ポリエステル100%) サイズL 袖丈(cm)23 肩幅(cm)40 着丈(cm)72 アズワン品番7-9551-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする