アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
メンズコード診察衣 257-60APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089116
品番
257-60AP 4L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
72
サイズ
4L
材質
ポリエステルツイル(ポリエステル100%)
胸囲(cm)
118
袖丈(cm)
23
アズワン品番
7-9552-06