アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
レディースジャケット ホワイト×オレンジ 504-84APシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089265
品番
504-84AP
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
着丈(cm)
72
色
ホワイト×オレンジ
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
サイズ
L
肩幅(cm)
40
バスト(cm)
100
袖丈(cm)
23
アズワン品番
7-9555-03