アプロンアパレル
アプロンアパレルの 事務用品
アプロンアパレルの その他医療事務用品
レディースジャケット ホワイト×ネイビー 504-88APシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089457
品番
504-88AP
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
色
ホワイト×ネイビー
袖丈(cm)
23
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
着丈(cm)
72
肩幅(cm)
42
サイズ
LL
バスト(cm)
106
アズワン品番
7-9558-04