le coq sportif (ルコックスポルティフ)
le coq sportif (ルコックスポルティフ)の 事務用品
le coq sportif (ルコックスポルティフ)の その他医療事務用品
ストレートパンツ ユニセックス アクア UQM2103シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089570
品番
UQM2103 M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
ヒップ(cm)
104
色
アクア
ワタリ(cm)
33.8
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
適応ウエスト(cm)
74〜78
サイズ
M
股下(cm)
90(フリー)
アズワン品番
7-9560-03