神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:タイト SS785S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089587
品番
SS785S-1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サラッと軽やかな高通気素材で仕立てたラクラクウエストの美形スカート
色
ネイビー
サイズ
L
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
99
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
丈(cm)
55
性別
女性用