le coq sportif (ルコックスポルティフ)
le coq sportif (ルコックスポルティフ)の 事務用品
le coq sportif (ルコックスポルティフ)の その他医療事務用品
ストレートパンツ ユニセックス アクア UQM2103シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089588
品番
UQM2103 LL
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
ヒップ(cm)
114
色
アクア
ワタリ(cm)
36.8
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
適応ウエスト(cm)
84〜91
サイズ
LL
股下(cm)
90(フリー)
アズワン品番
7-9560-05