神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美形スカート:Aライン SS787S
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12089727
品番
SS787S-1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ラクラクウエストで足さばきの良さも抜群!軽くて涼しい高通気素材仕立てのAラインスカート
色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
94
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)100%
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
丈(cm)
53
性別
女性用