ロング丈カーディガン ルコックスポティフ(R) ブラック UZL6061シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(号)11 注文コード12089816 品番UZL6061 11
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

毛玉ができにくく、型崩れしにくいトレーナー素材です。
左袖に生地と同色のブランドロゴの刺繍が入っています。
軽量でふんわりとソフトな肌触りのカーディガンです。
家庭洗濯のできるカーディガンのため、クリーニング代の節約になります。
毎日洗濯してもくたびれず丈夫で、いつでも清潔に着用できます。
長めの着丈で安心、軽くて心地よい裏パイル地。

サイズ(号)11 材質ポリエステル85%(内再生ポリエステル58%)、綿15%、制電裏パイル 裄丈(cm)77 胸囲(cm)100 着丈(cm)70 ブラック アズワン品番7-9564-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする