神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS762L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
9
注文コード
12089894
品番
SS762L-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス。
色
グレー
サイズ(号)
9
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
52
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用