UQM1101 SS メンズジャケット ルコックスポルティフ(R) アクア×ブルー UQM1101シリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 12089947

メンズジャケット ルコックスポルティフ(R) アクア×ブルー UQM1101シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード12089947品番UQM1101 SS
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

胸囲(cm)92アクア×ブルー材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)サイズSS着丈(cm)68裄丈(cm)39アズワン品番7-9566-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする