神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
美形オーバーブラウス SS762L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12090007
品番
SS762L-9
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
涼しい高通気×伸びやかニットの着心地で夏のお仕事も快適に!上品な七分袖オーバーブラウス。
色
サックス
サイズ(号)
15
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
54
機能
360°ストレッチ・高通気・ホームクリーニング可能
性別
女性用