UQM1101 M メンズジャケット ルコックスポルティフ(R) ブルー×ネイビー UQM1101シリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 12090026

メンズジャケット ルコックスポルティフ(R) ブルー×ネイビー UQM1101シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード12090026品番UQM1101 M
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

サイズM胸囲(cm)104裄丈(cm)44着丈(cm)72ブルー×ネイビー材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)アズワン品番7-9567-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする