UQW1042 LL レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ブルー×ネイビー UQW1042シリーズ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 12090166

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ブルー×ネイビー UQW1042シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード12090166品番UQW1042 LL
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

着丈(cm)69材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)サイズLLブルー×ネイビー胸囲(cm)104裄丈(cm)43.5アズワン品番7-9569-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする