ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
入浴介助エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12090209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
首元と腰部分の面ファスナーを留めるだけで、簡単に着用できます。簡単に着脱できる面ファスナータイプです。
サイズ
LL
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
色
ブルー
材質
表/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、基布/ポリエステル
胴囲(cm)
116
総丈(cm)
143
適応身長(cm)
172〜182
アズワン品番
7-957-03